Kegelrollenlager FAG 30326-XL, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 49 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30326-XL
Rubix:2103633
Hersteller:0935847250000
EAN:4054371825713


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 49 mm |
Produktdetails : 30326-XL (FAG) Kegelrollenlager einreihig FAG
Die Schaeffler Kegelrollenlager der Baureihe 303 in X-Life Qualität bieten außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit, besonders bei hohen Belastungen und dynamischen Kräften. Diese einreihigen Kegelrollenlager sind speziell für den Einsatz in der Fahrzeugtechnik und im Maschinenbau konzipiert, wo Präzision und Belastbarkeit entscheidend sind. Die X-Life Technologie von Schaeffler sorgt für eine signifikant längere Lebensdauer und bessere Effizienz bei gleichzeitig reduzierten Wartungskosten.
Diese Baureihe ist ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen, wie zum Beispiel in Antriebssträngen und Motoren, da sie bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Temperaturen optimal arbeitet. Die Kegelrollen sind so gestaltet, dass sie eine exzellente Lastverlagerung und minimale Reibung bieten.
Diese Baureihe ist ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen, wie zum Beispiel in Antriebssträngen und Motoren, da sie bei hohen Geschwindigkeiten und extremen Temperaturen optimal arbeitet. Die Kegelrollen sind so gestaltet, dass sie eine exzellente Lastverlagerung und minimale Reibung bieten.
Kegelrollenlager 303, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Stärken
- Schaeffler Kegelrollenlager halten selbst den höchsten radialen und axialen Kräften stand
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
- Hohe Laufgenauigkeit und Steifigkeit
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Kegelrollenlager in X-life-Qualität steigern die Gesamtwirtschaftlichkeit und verbessern den CO₂ Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen
- Erhöhung der dynamischen Tragzahl ermöglicht eine Verdopplung der Laufzeiten bei gleichen Betriebsbedingungen und Bauraum
- Geringster Verschleiß und Geräuschbelastung durch optimierte Oberflächenfeinstruktur
- Geringere Wärmeentwicklung im Lager durch einen reibungsärmeren und energieeffizienteren Lauf
- Werkstoff, Wärmebehandlung und Oberflächen sind ideal für anspruchsvolle Anforderungen
- Für zahlreiche Industrieanwendungen geeignet wie z.B. in Landmaschinen, Getrieben, und Bahnanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 49 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 303 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 63,75 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 740000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 710000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.674,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.992,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage