Kegelrollenlager Timken HM88648/HM88610, Außendurchmesser: 72.233 mm | Innendurchmesser: 35.717 mm | Breite: 25.397 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM88648/HM88610
Rubix:848983
EAN:0053893659015




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35,717 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,233 mm |
| Breite | 25,397 mm |
Produktdetails : HM88648/HM88610 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Einreihiges Timken Kegelrollenlager TS HM88648/HM88610 aus Serie HM88600 mit Stahlkäfig. d=35,717 mm, D=72,233 mm, T=25,4 mm. C0=94200 N, C90=19900 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25,4x57,023x57,023 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 295 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,3756x85,8012x85,8012 mm |
| Innendurchmesser | 35,717 mm |
| Außendurchmesser | 72,233 mm |
| Breite | 25,397 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | hm88600 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 25,397 mm |
| Norm | ANSI/ABMA 19.2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 94200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen