Kegelrollenlager Timken 387A/382S, Außendurchmesser: 96.838 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 25.4 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:387A/382S
Rubix:842426
EAN:0053893650951




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 96,838 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 387A/382S (TIM) Kegelrollenlager Timken
Einreihiges Timken-Kegelrollenlager 387A/382S mit Abmessungen 57,15 x 96,84 x 25,40 mm. Serie 385 für hohe Radialbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25,4x96,838x96,838 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 609 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 96,838 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 385 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 25,4 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 108000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen