Kegelrollenlager Timken 32960, Außendurchmesser: 420 mm | Innendurchmesser: 300 mm | Breite: 57 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:32960
Rubix:2775654
Hersteller:190030715
EAN:0053893109930


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 57 mm |
Produktdetails : 32960 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Kegel und einem Topf bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Stärken
Einzelner Konus und Becher. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich
Anwendungen
Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x420x420 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31271 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 68,326x450,85x450,85 mm |
| Gewicht der Verpackung | 31270,7 g |
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 57 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.138,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.925,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen