Kegelrollenlager SKF T4DB 180, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 34.21 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:T4DB 180
Rubix:2842124
EAN:7316571216713


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 34,21 mm |
Produktdetails : T4DB 180 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Rollenlager konisch radial einreihig - neue metrische Norm N/A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3619 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 34,21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
608,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
724,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen