Kegelrollenlager Timken LL 713149/LL713110, Außendurchmesser: 99.217 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 17 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LL 713149/LL713110
Rubix:850585
EAN:0053893985558


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 99,217 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : LL713149/LL713110 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 99,217 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | ll713100 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 17 mm |
| Norm | ISO LIFE CALCULATION METHOD (L10) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 75000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48800 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
699,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
832,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage