Kegelrollenlager Timken 67780/67720, Außendurchmesser: 247.65 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 47.625 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67780/67720
Rubix:845677
EAN:0053893783062
67780/67720 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser165,1 mm
Außendurchmesser247,65 mm
Breite47,625 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67780/67720 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser165,1 mm
Außendurchmesser247,65 mm
Breite47,625 mm
Lagerspielcn
Gewicht7,91 kg
Serie67700
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager47,625 mm
NormABMA 19.2
Statische Tragzahl, radial - C0r779000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr105000 N
Zolltarifcode84822000
1.011,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.203,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an