Kegelrollenlager Timken 37431/37625, Außendurchmesser: 158.75 mm | Innendurchmesser: 109.538 mm | Breite: 21.438 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:37431/37625
Rubix:842256
EAN:0053893709420


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 109,538 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 21,438 mm |
Produktdetails : 37431/37625 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 109,538 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 21,438 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | 37000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23,02 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 179000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 115000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen