Kegelrollenlager Timken JLM704649/JLM704610, Außendurchmesser: 84 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 22 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:JLM704649/JLM704610
Rubix:849363
EAN:0053893662237
JLM704649/JLM704610 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser84 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JLM704649/JLM704610 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17,501x84x84 mm
Bruttogewicht159 g
Verpackungsmaße (L x B x H)26,67x95,758x95,758 mm
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser84 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,76 exkl. MwSt.
/ Stück
68,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an