Kegelrollenlager Timken 93800/93125, Außendurchmesser: 317.5 mm | Innendurchmesser: 203.2 mm | Breite: 63.5 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:93800/93125
Rubix:846826
EAN:0053893664927
93800/93125 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser203,2 mm
Außendurchmesser317,5 mm
Breite63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 93800/93125 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63,5x317,5x317,5 mm
Bruttogewicht17763 g
Verpackungsmaße (L x B x H)69,85x311,15x311,15 mm
Innendurchmesser203,2 mm
Außendurchmesser317,5 mm
Breite63,5 mm
Lagerspielcn
Serie93800
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
1.915,23 exkl. MwSt.
/ Stück
2.279,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an