Kegelrollenlager Timken 74525/74850, Außendurchmesser: 215.9 mm | Innendurchmesser: 133.35 mm | Breite: 47.625 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:74525/74850
Rubix:846133
EAN:0053893658742
74525/74850 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser215,9 mm
Breite47,625 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 74525/74850 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47,625x178,318x178,318 mm
Bruttogewicht4242 g
Verpackungsmaße (L x B x H)50,8x206,502x206,502 mm
Innendurchmesser133,35 mm
Außendurchmesser215,9 mm
Breite47,625 mm
Lagerspielcn
Serie74000
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
756,13 exkl. MwSt.
/ Stück
899,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an