Kegelrollenlager Timken 685/672, Außendurchmesser: 168.425 mm | Innendurchmesser: 98.425 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:685/672
Rubix:845857
EAN:0053893651903
685/672 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser98,425 mm
Außendurchmesser168,425 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 685/672 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)41,275x168,275x168,275 mm
Bruttogewicht3520 g
Verpackungsmaße (L x B x H)62,0776x174,7012x174,7012 mm
Innendurchmesser98,425 mm
Außendurchmesser168,425 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serie675
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
328,97 exkl. MwSt.
/ Stück
391,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an