Kegelrollenlager Timken 5BC/6CE, Außendurchmesser: 49.146 mm | Innendurchmesser: 24.26 mm | Breite: 19.05 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5BC/6CE
Rubix:844511
EAN:0053893650562
5BC/6CE (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24,26 mm
Außendurchmesser49,146 mm
Breite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5BC/6CE (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht151 g
Verpackungsmaße (L x B x H)25,146x59,182x59,182 mm
Innendurchmesser24,26 mm
Außendurchmesser49,146 mm
Breite19,05 mm
Lagerspielcn
Serie6c
Käfigstahl
49,146 mm
49,146 mm
Zolltarifcode84822000
32,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an