Kegelrollenlager Timken 15123/15250, Außendurchmesser: 63.5 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 19.749 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:15123/15250
Rubix:838941
EAN:0053893654133
15123/15250 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite19,749 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 15123/15250 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19,749x63,5x63,5 mm
Bruttogewicht267 g
Verpackungsmaße (L x B x H)26,924x71,374x71,374 mm
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser63,5 mm
Breite19,749 mm
Lagerspielcn
Serie15000
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r53900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr59900 N
Zolltarifcode84822000
45,52 exkl. MwSt.
/ Stück
54,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an