Kegelrollenlager Timken 749/742, Außendurchmesser: 150.089 mm | Innendurchmesser: 85.027 mm | Breite: 44.45 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:749/742
Rubix:846201
Hersteller:100102740
EAN:0053893651996
749/742 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85,027 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 749/742 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)175x175x62 mm
Bruttogewicht3250 g
Verpackungsmaße (L x B x H)175x175x62 mm
Gewicht der Verpackung3250 g
Innendurchmesser85,027 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,26 kg
Serie745
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager44,45 mm
NormABMA 19.2
Statische Tragzahl, radial - C0r417000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr377000 N
Zolltarifcode84822000
253,81 exkl. MwSt.
/ Stück
302,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an