Kegelrollenlager SWC JK0S 025, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm
Kegelrollenlager SWC
Siehe technische InformationenReferenzen
SWC:JK0S 025
Rubix:13112


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : JK0S025 (SWC) Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit, besondere Reibungscharakteristik zur Anstellerleichterung und höhere Laufgenauigkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit, besondere Reibungscharakteristik zur Anstellerleichterung und höhere Laufgenauigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 17 mm |
| Serie | jk0s |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 17 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen