Kegelrollenlager Timken 31316-90KA2, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 42.5 mm

Kegelrollenlager Serie 313

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:31316-90KA2
Rubix:1345305
Hersteller:101752526
31316 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite42,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31316 (TIM) Kegelrollenlager ISOCLASS Timken


Wird paarweise gegenläufig montiert, um Axialdruck in beide Richtungen standzuhalten. Seine Ringe sind trennbar und erleichtern die Montage.

Stärken

Hält hohen axialen und radialen Belastungen stand.

Anwendungen

Räder und Hinterachse von Automobilen, Laufräder von Eisenbahnwaggons, Untersetzungsgetriebe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite42,5 mm
Lagerspielcn
275,98 exkl. MwSt.
/ Stück
328,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an