Kegelrollenlager NSK 32919J, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 23 mm
Kegelrollenlager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:32919J
Rubix:733531
EAN:0029176524363


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 32919 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | hr |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 23 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 172000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 98000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen