Kegelrollenlager Timken 34478B, Außendurchmesser: 121.442 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 17.463 mm
Kegelrollenlager mit geflanschtem Außenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:34478B
Rubix:841970
Hersteller:100044129
EAN:0053893269313


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121,442 mm |
| Breite | 17,463 mm |
Produktdetails : 34478B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
TSF-Lager haben geflanschte Außenringe, die die axiale Positionierung erleichtern und Dichtungen in durchbohrten Gehäusen genau ausrichten.
Kegelrollenlager-Außenring TSF von Timken (Series 34000) mit Flansch. Bore 76,2 mm, OD 121,442 mm und hohe Tragfähigkeiten für robuste Anwendungen.
Stärken
Der Außenring ist an der Flanschfläche abgestützt, sodass das Gehäuse durchbohrt werden kann. Exakte Ausrichtung der Gehäusebohrungen. Geringere Bearbeitungskosten.
Anwendungen
Spindeln von Werkzeugmaschinen; Untersetzungsgetriebe; Transaxles im Automobilbereich; Getriebe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17,526x121,412x121,412 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 346 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 133,858x133,858x34,544 mm |
| Gewicht der Verpackung | 345,6 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 121,442 mm |
| Breite | 17,463 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,99 kg |
| Serie | 34000 |
| Gesamtbreite Lager | 11,908 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 136000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
250,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage