Kegelrollenlager Timken HM807046-70016, Außendurchmesser: 81.534 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 36.512 mm
Kegelrollenlager Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM807046-70016
Rubix:848905
Hersteller:100099558
EAN:0053893936215


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 81,534 mm |
| Breite | 36,512 mm |
Produktdetails : HM807046-20024 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken mit Außenringen (Cups) und Innenringen (Cones) sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Erhältlich in den Präzisionsklassen 3 oder C.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100,6x100,6x45,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 971,1 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 81,534 mm |
| Breite | 36,512 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen