Kegelrollenlager Timken HH221434/HH221410, Außendurchmesser: 190.5 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 46.038 mm

Kegelrollenlager Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HH221434/HH221410
Rubix:848279
Hersteller:100151717
EAN:0053893753812
HH221434/HH221410 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite46,038 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HH221434/HH221410 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachsten und am weitesten verbreiteten Lager, die aus einem Konus und einer Schale bestehen. Timken ließ das erste 1898 patentieren und bietet heute die weltweit größte Auswahl an zölligen und metrischen Größen an. Dies ist der einfachste und am weitesten verbreitete Typ von Kegelrollenlagern. Es besteht aus zwei trennbaren Hauptteilen: dem Innenring und dem Außenring. Es wird in der Regel in gegenüberliegenden Paaren auf einer Welle montiert.
Dieser Kegel muss mit einem passenden Topf gekauft werden.

Stärken

Einzelkonus. Ein einteiliger Käfig aus gepresstem Stahl hält die Rollen auf dem Konus und sorgt für einen gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Fahrzeug-Vorderräder; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderbandrollen; Werkzeugmaschinenspindeln; Anhängerräder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,531x139,827x139,827 mm
Bruttogewicht5610 g
Verpackungsmaße (L x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht der Verpackung8213,2 g
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser190,5 mm
Breite46,038 mm
Lagerspielcn
805,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
958,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an