Kegelrollenlager Timken 46176, Außendurchmesser: 93.663 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 31.75 mm
Kegelrollenlager-Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:46176
Rubix:843314
Hersteller:100008206
EAN:0053893298511


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 93,663 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Produktdetails : 46176 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Hülse. Timken patentierte den ersten im Jahr 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist der grundlegendste und am weitesten verbreitete Typ des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei voneinander trennbaren Hauptteilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise werden sie paarweise gegeneinander auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Hülse erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Hülse erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 46176 (Serie 46000) mit CN-Lagerspiel. Bohrung 44,45 mm, Außen 93,66 mm, Breite 31,75 mm. 1,00 kg.
Stärken
Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßige Abstände. Bolzenkäfige sind ebenfalls erhältlich.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelanordnungen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 31,75x68,169x68,169 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 619 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht der Verpackung | 619,2 g |
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Außendurchmesser | 93,663 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 46000 |
| Werkstoff | gestanzter stahl (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 31,75 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 158000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 129000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen