Kegelrollenlager Timken 36691, Außendurchmesser: 193.675 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 28.575 mm

Kegelrollenlager-Konus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:36691
Rubix:842162
Hersteller:100126435
EAN:0053893272764
36691 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser193,675 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36691 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am häufigsten verwendete Art des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise gegeneinander auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Timken Kegelrollenlager-Innenring 36691 (Serie 36600) mit Stahlkäfig. Bohrung 146,05 mm, Außendurchmesser 193,675 mm und Tragzahl C0=394.000 N.

Stärken

Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßigen Abstand. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differenzial- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Anhänger-Räder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,575x170,561x170,561 mm
Bruttogewicht1421 g
Verpackungsmaße (L x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht der Verpackung1421,1 g
Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser193,675 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,2 kg
Serie36600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager28,575 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r394000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr196000 N
449,36 exkl. MwSt.
/ Stück
534,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an