Kegelrollenlager Timken 34275, Außendurchmesser: 82 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 23.012 mm
Kegelrollenlager-Konus
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:34275
Rubix:841918
Hersteller:100032445
EAN:0053893267357


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 23,012 mm |
Produktdetails : 34275 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Einreihige Kegelrollenlager sind die einfachste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Konusbaugruppe und einer Tasse. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Es handelt sich um die einfachste und am häufigsten verwendete Bauart des Kegelrollenlagers. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringbaugruppe und dem Außenring. Typischerweise wird es paarweise gegenüberliegend auf einer Welle montiert.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Dieser Konus muss zusammen mit einer passenden Tasse erworben werden.
Timken TS 34000 Kegelrollenlager-Innenring 34275 mit 70 mm Bohrung. Stahlkäfig, Tragzahlen C0r 136000 N und Cr 102000 N, Gewicht 2,17 kg.
Stärken
Einzelkonus. Einteiliger, gepresster Stahlkäfig hält die Rollen am Konus und sorgt für gleichmäßigen Abstand. Stiftgeführte Käfige sind ebenfalls verfügbar.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23,114x98,044x98,044 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 696 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 695,8 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Breite | 23,012 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,17 kg |
| Serie | 34000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 24,608 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 136000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage