Kegelrollenlager Timken NA3780, Außendurchmesser: 93.264 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 32.544 mm

Kegelrollenlager-Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:NA3780
Rubix:851604
Hersteller:100042289
EAN:0053893132938
NA3780 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite32,544 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA3780 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.

Stärken

Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.

Anwendungen

Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)87,9x87,9x37,8 mm
Gewicht der Verpackung528,9 g
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser93,264 mm
Breite32,544 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,15 kg
Serie3700
Gesamtbreite Lager65,085 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31700 N
141,02 exkl. MwSt.
/ Stück
167,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an