Kegelrollenlager Timken LM446349, Außendurchmesser: 311.15 mm | Innendurchmesser: 234.95 mm | Breite: 46.038 mm
Kegelrollenlager-Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:LM446349
Rubix:850789
Hersteller:100145000
EAN:0053893619514


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 234,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 311,15 mm |
| Breite | 46,038 mm |
Produktdetails : LM446349 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind ideal für Konstruktionen mit geringem Rundlauf und hohen Drehzahlen. Präzisionsklassen 3 oder C verfügbar.
Stärken
Die innere Geometrie sorgt für erhöhte Steifigkeit und außergewöhnlichen Rundlauf.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Rundlauf-Hochpunkt markiert für genaue Montage.
Timken® Außen- (cup) und Innenringe (cone) sollten in Kombination verwendet werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschine / Druckmaschine / Walzwerk
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 298,5x298,5x63,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6147,1 g |
| Innendurchmesser | 234,95 mm |
| Außendurchmesser | 311,15 mm |
| Breite | 46,038 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 18,63 kg |
| Serie | lm446300 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 101,6 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 926000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 114000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.309,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.938,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage