Kegelrollenlager Timken JM511945, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 30 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JM511945
Rubix:849424
Hersteller:100117494
EAN:0053893807195







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : JM511945 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring JM511945: 65 mm Bohrung, 110 mm Außen-Ø und 30 mm Kegelbreite. Käfig: gestanzter Stahl, Gewicht 1,1 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29,972x87,884x87,884 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 726 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 725,7 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Serie | m511900 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 28 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 195000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage