Kegelrollenlager Timken JM207049-N0025, Außendurchmesser: 80.1 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JM207049-N0025
Rubix:3148952
EAN:0053893829647


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80,1 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : JM207049-N0025 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken JM207049-N0025 Kegelrollenlager-Innenring mit Stanzstahlkäfig, d=55 mm, D=80,1 mm, B=29 mm. Tragzahlen C0=168000 N & C1=131000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28,956x73,914x73,914 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 561 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 80,1 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | m207000 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 89,7 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 168000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 131000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage