Kegelrollenlager Timken JLM722948-C0000, Außendurchmesser: 136.652 mm | Innendurchmesser: 115 mm | Breite: 27 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM722948-C0000
Rubix:139934
EAN:0053893671789




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,652 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : JLM722948-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Präzisions-Kegelrollenlager-Konus (Innenring) von Timken für hochbeanspruchte Anwendungen. Statische Radial-Tragzahl C0r: 245000 N, dynamische Cr: 160000 N.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26,924x136,652x136,652 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1033 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 38,1x152,4x152,4 mm |
| Innendurchmesser | 115 mm |
| Außendurchmesser | 136,652 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | lm722900 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 28 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 245000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 160000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
902,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.073,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage