Kegelrollenlager Timken 497P-20902, Außendurchmesser: 108.712 mm | Innendurchmesser: 85.725 mm | Breite: 29.769 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:497P-20902
Rubix:843786
EAN:0053893331164
497P-20902 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85,725 mm
Außendurchmesser108,712 mm
Breite29,769 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 497P-20902 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager-Innenring von Timken für vielseitige Anwendungen. Serie 495 mit gestanztem Stahlkäfig und definierten Tragzahlen für L10-Auslegung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29,718x108,712x108,712 mm
Bruttogewicht977 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x133,858x133,858 mm
Innendurchmesser85,725 mm
Außendurchmesser108,712 mm
Breite29,769 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,98 kg
Serie495
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager30,165 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r216000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr183000 N
138,90 exkl. MwSt.
/ Stück
165,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an