Kegelrollenlager Timken 46780-30000, Außendurchmesser: 196.596 mm | Innendurchmesser: 158.75 mm | Breite: 39.688 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:46780-30000
Rubix:843349
EAN:0053893299990


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 158,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 196,596 mm |
| Breite | 39,688 mm |
Produktdetails : 46780-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken 46780-30000: Kegelrollenlager-Innenring für Kegelrollenlager in Gegenmontage. Hohe Radialtragfähigkeit mit Stahlkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39,688x196,596x196,596 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3435 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 58,7756x219,1512x219,1512 mm |
| Innendurchmesser | 158,75 mm |
| Außendurchmesser | 196,596 mm |
| Breite | 39,688 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Gewicht | 11,059 kg |
| Serie | 46700 |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 41,275 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 635000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 303000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.051,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.251,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage