Kegelrollenlager Timken 385A-20027, Außendurchmesser: 74.422 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 21.844 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:385A-20027
Rubix:3148778
EAN:0053893020020
385A-20027 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser74,422 mm
Breite21,844 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 385A-20027 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring 385A-20027 (Kegel/Cone) für einreihige Kegelrollenlager. Geeignet zur Aufnahme radialer und axialer Kräfte.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21,844x74,422x74,422 mm
Bruttogewicht489 g
Verpackungsmaße (L x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Innendurchmesser50,8 mm
Außendurchmesser74,422 mm
Breite21,844 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,5 kg
Serie385
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr108000 N
217,64 exkl. MwSt.
/ Stück
258,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an