Kegelrollenlager Timken 36690-30000, Außendurchmesser: 193.675 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 28.575 mm

Kegelrollenlager Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:36690-30000
Rubix:842147
EAN:0053893272092
36690-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser193,675 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36690-30000 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring 36690-30000 (Konus) für Anwendungen mit hohen radialen Tragfähigkeiten. Geeignet für abgestimmte Kegelrollenlager-Paarungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,702x170,688x170,688 mm
Bruttogewicht1421 g
Verpackungsmaße (L x B x H)41,402x184,15x184,15 mm
Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser193,675 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,773 kg
Serie36600
Statische Tragzahl, radial - C0r394000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr196000 N
828,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
985,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an