Kegelrollenlager Timken 39589, Außendurchmesser: 112.712 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 30.163 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:39589
Rubix:842576
Hersteller:100157708
EAN:0053893280790







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 112,712 mm |
| Breite | 30,163 mm |
Produktdetails : 39589 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring (Cone) 39589 der Serie 39500. Bohrung 66,675 mm, Breite 30,163 mm, Gewicht 2,494 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30,226x87,884x87,884 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 817 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht der Verpackung | 817,4 g |
| Innendurchmesser | 66,675 mm |
| Außendurchmesser | 112,712 mm |
| Breite | 30,163 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,494 kg |
| Serie | 39500 |
| Gesamtbreite Lager | 30,163 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 224000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 167000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage