Kegelrollenlager Timken 26880, Außendurchmesser: 79.375 mm | Innendurchmesser: 39.688 mm | Breite: 25.4 mm
Kegelrollenlager Innenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:26880
Rubix:840653
Hersteller:100026163
EAN:0053893225197


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39,688 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 26880 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Innenring 26880 (TS) mit 39,688 mm Bohrung und Stahlkäfig. Tragfähigkeit: C0=110000 N, Cr=91100 N.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 329,8 g |
| Innendurchmesser | 39,688 mm |
| Außendurchmesser | 79,375 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Serie | 26800 ts |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23,813 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 110000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 91100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage