Kegelrollenlager Timken HH228344, Außendurchmesser: 254 mm | Innendurchmesser: 123.825 mm | Breite: 82.55 mm

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:HH228344
Rubix:848358
Hersteller:100151315
EAN:0053893522388
HH228344 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser123,825 mm
Außendurchmesser254 mm
Breite82,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HH228344 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)82,55x181,356x181,356 mm
Bruttogewicht12120 g
Verpackungsmaße (L x B x H)88,9x234,95x234,95 mm
Gewicht der Verpackung12120 g
Innendurchmesser123,825 mm
Außendurchmesser254 mm
Breite82,55 mm
Lagerspielcn
Gewicht13,04 kg
Seriehh228300
Gesamtbreite Lager77,788 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r1240000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr910000 N
Zolltarifcode84822000
2.052,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.442,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an