Kegelrollenlager Timken 48290DW, Außendurchmesser: 137 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 76.2 mm

Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:48290DW
Rubix:843557
Hersteller:100046752
EAN:0053893310152
48290DW (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser137 mm
Breite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48290DW (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76,2x155,194x155,194 mm
Bruttogewicht3908 g
Verpackungsmaße (L x B x H)174,752x174,752x77,724 mm
Gewicht der Verpackung3908,2 g
Innendurchmesser127 mm
Außendurchmesser137 mm
Breite76,2 mm
Lagerspielcn
Gewicht6,5 kg
Serie48200
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager76,2 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r493000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr466000 N
Zolltarifcode84822000
1.397,73 exkl. MwSt.
/ Stück
1.663,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an