Kegelrollenlager Timken 399D, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 61.913 mm | Breite: 55.55 mm

Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:399D
Rubix:842712
Hersteller:100033851
EAN:0053893030180
399D (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,913 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite55,55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 399D (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55,626x86,614x86,614 mm
Bruttogewicht1393 g
Verpackungsmaße (L x B x H)117,602x117,602x58,674 mm
Gewicht der Verpackung1393 g
Innendurchmesser61,913 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite55,55 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,2 kg
Serie395
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager55,55 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r125000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr172000 N
Zolltarifcode84822000
448,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
533,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an