Kegelrollenlager Timken 365DE, Innendurchmesser: 44.45 mm

Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:365DE
Rubix:842128
Hersteller:100053237
EAN:0053893013909
365DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser44,45 mm
Breite22,225 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 365DE (TIM) Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken


Kegelrollenlager Innenring doppelt Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88,9x66,167x66,167 mm
Bruttogewicht1233 g
Verpackungsmaße (L x B x H)88,9x139,7x139,7 mm
Gewicht der Verpackung1233,3 g
Innendurchmesser44,45 mm
Breite22,225 mm
Lagerspielcn
Gewicht1,4 kg
Serie365
Statische Tragzahl, radial - C0r95637 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr177484 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
413,63 exkl. MwSt.
/ Stück
492,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an