Kegelrollenlager Timken T 202, Außendurchmesser: 93.269 mm | Innendurchmesser: 51.054 mm | Breite: 26.975 mm

Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:T 202
Rubix:853031
EAN:0053893930879
T202 (TIM) Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser51,054 mm
Außendurchmesser93,269 mm
Breite26,975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T202 (TIM) Kegelrollenlager-Drucklager Timken


Kegelrollenlager-Drucklager Timken
Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser51,054 mm
Außendurchmesser93,269 mm
Breite26,975 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,8 kg
Seriettc
Gesamtbreite Lager26,975 mm
NormABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2
Zolltarifcode84822000
128,23 exkl. MwSt.
/ Stück
152,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an