Kegelrollenlager Timken T 151W, Außendurchmesser: 72.619 mm | Innendurchmesser: 38.354 mm | Breite: 21.433 mm

Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:T 151W
Rubix:853004
EAN:0053893938806
T151W (TIM) Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,354 mm
Außendurchmesser72,619 mm
Breite21,433 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : T151W (TIM) Kegelrollenlager-Drucklager Timken


Kegelrollenlager-Drucklager Timken
Kegelrollenlager-Drucklager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser38,354 mm
Außendurchmesser72,619 mm
Breite21,433 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,37 kg
Seriettc
Gesamtbreite Lager21,433 mm
Zolltarifcode84822000
65,02 exkl. MwSt.
/ Stück
77,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an