Kegelrollenlager Timken JLM813010-C0000, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 91.54 mm | Breite: 20.5 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:JLM813010-C0000
Rubix:720560
EAN:0053893694467
JLM813010-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser91,54 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JLM813010-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Einreihige Kegelrollenlager sind die grundlegendste und am weitesten verbreitete Bauform und bestehen aus einer Kegelbaugruppe und einem Becher. Timken patentierte das erste 1898 und bietet heute die weltweit größte Auswahl an Zoll- und metrischen Größen. Dies ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art von Kegelrollenlager. Es besteht aus zwei haupttrennbaren Teilen: der Innenringsbaugruppe und dem Außenring. Üblicherweise werden sie paarweise gegenläufig auf einer Welle montiert.
Dieser Becher (Außenring) muss zusammen mit einem passenden Kegel (Innenring/Käfig/Rollen) erworben werden.

Stärken

Einzelkegel. Einteiliger, aus gepresstem Stahl gefertigter Käfig hält die Rollen am Kegel und verteilt sie gleichmäßig. Stiftkäfige sind ebenfalls erhältlich.

Anwendungen

Vorderräder von Fahrzeugen; Differential- und Ritzelkonfigurationen; Förderrollen; Spindeln von Werkzeugmaschinen; Räder von Anhängern

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20,5x110x110 mm
Bruttogewicht295 g
Verpackungsmaße (L x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Innendurchmesser91,54 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20,5 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,9 kg
Serielm813000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager26 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r168000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr115000 N
172,25 exkl. MwSt.
/ Stück
204,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an