Kegelrollenlager Timken JLM506810-C0000, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 75.438 mm | Breite: 18.5 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JLM506810-C0000
Rubix:849334
EAN:0053893626109




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75,438 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18,5 mm |
Produktdetails : JLM506810-C0000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager-Außenring von Timken für einreihige Kegelrollenlager. Serie LM506800, Abmessungen 75,438 × 89,916 × 18,542 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18,499x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 182 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x103,632x103,632 mm |
| Innendurchmesser | 75,438 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | lm506800 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 23 mm |
| Norm | ABMA CLASS N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage