Kegelrollenlager Timken HM212011-X0245, Außendurchmesser: 122.238 mm | Innendurchmesser: 63.5 mm | Breite: 29.718 mm
Kegelrollenlager Aussenring
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HM212011-X0245
Rubix:848632
EAN:0053893378404


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 29,718 mm |
Produktdetails : HM212011-X0245 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Außenring HM212011-X0245 für reibungsarme Abstützung in Kegelrollenlagern. Passende Cup-Ausführung mit angegebenen Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 29,718x122,238x122,238 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 558 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 34,544x133,858x133,858 mm |
| Innendurchmesser | 63,5 mm |
| Außendurchmesser | 122,238 mm |
| Breite | 29,718 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Serie | hm212000 |
| Werkstoff | schmelzstahl (melt steel) |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 267000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage