Kegelrollenlager Timken 67322-20395, Außendurchmesser: 196.85 mm | Innendurchmesser: 171.45 mm | Breite: 38.1 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:67322-20395
Rubix:3148676
EAN:0053893358673
67322-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser171,45 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 67322-20395 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring 67322-20395 mit kontrollierter Laufbahnposition. Maße: 171,45×196,85×38,1 mm (Bohrungר×Breite).

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,1x196,85x196,85 mm
Bruttogewicht1350 g
Verpackungsmaße (L x B x H)58,7756x219,1512x219,1512 mm
Innendurchmesser171,45 mm
Außendurchmesser196,85 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Gewicht4,5 kg
Serie67300
Käfigstahl
Referenzdrehzahl1700 rpm
Grenzdrehzahl2200 rpm
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r625000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr368000 N
149,73 exkl. MwSt.
/ Stück
178,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an