Kegelrollenlager Timken 52637-30000, Außendurchmesser: 161.925 mm | Innendurchmesser: 134.112 mm | Breite: 26.195 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:52637-30000
Rubix:843897
EAN:0053893325859
52637-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser134,112 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite26,195 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52637-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring (Cup) 52637-30000 als Präzisions-Cup mit Bohrung 134,11 mm, Außen-Ø 162,05 mm und Breite 26,16 mm.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26,162x162,052x162,052 mm
Bruttogewicht883 g
Verpackungsmaße (L x B x H)47,752x165,1x165,1 mm
Innendurchmesser134,112 mm
Außendurchmesser161,925 mm
Breite26,195 mm
Lagerspielcn
Gewicht2,6 kg
Serie52000
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager36,512 mm
382,16 exkl. MwSt.
/ Stück
454,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an