Kegelrollenlager Timken 36620-30000, Außendurchmesser: 193.675 mm | Innendurchmesser: 146.05 mm | Breite: 23.02 mm

Kegelrollenlager Aussenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:36620-30000
Rubix:842131
EAN:0053893271576
36620-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser193,675 mm
Breite23,02 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 36620-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring 36620-30000 für kompakte Lagerstellen. Mit Stahlausführung (gestanzter Käfig bei TS-Bauform) und hohen Tragzahlen für robuste Radiallasten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23,114x193,802x193,802 mm
Bruttogewicht677 g
Verpackungsmaße (L x B x H)28,702x196,85x196,85 mm
Innendurchmesser146,05 mm
Außendurchmesser193,675 mm
Breite23,02 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,72 kg
Serie36600
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager28,572 mm
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r394000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr233000 N
566,76 exkl. MwSt.
/ Stück
674,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an