Kegelrollenlager Timken L116110, Außendurchmesser: 115.888 mm | Innendurchmesser: 107.95 mm | Breite: 16.67 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:L116110
Rubix:156286
Hersteller:100203808
EAN:0053893474786


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115,888 mm |
| Breite | 16,67 mm |
Produktdetails : L116110 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,67x115,888x115,888 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 193 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht der Verpackung | 192,8 g |
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
| Außendurchmesser | 115,888 mm |
| Breite | 16,67 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | l116100 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage