Kegelrollenlager Timken 612B, Außendurchmesser: 120.65 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 31.75 mm

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:612B
Rubix:844729
Hersteller:100028885
EAN:0053893070094
612B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 612B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31,75x120,65x120,65 mm
Bruttogewicht871 g
Verpackungsmaße (L x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht der Verpackung870,9 g
Innendurchmesser41,275 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite31,75 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,92 kg
Serie615
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
212,03 exkl. MwSt.
/ Stück
252,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an