Kegelrollenlager Timken 18720B, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 50.8 mm | Breite: 13.495 mm
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:18720B
Rubix:839124
Hersteller:100072088
EAN:0053893197791


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13,495 mm |
Produktdetails : 18720B (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13,495x85,001x85,001 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 132 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht der Verpackung | 137,9 g |
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13,495 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | 18700 |
| Gesamtbreite Lager | 17,463 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 67500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 54700 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage